Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TV-, Radio-, SAT-Steckdose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH3570121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997242-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH3570121D
EAN/GTIN:
     3606486875896
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
Schneider Electric TV-, Radio-, SAT-Steckdose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH3570121D

Schneider Electric Asfora TV-R-SAT-Dose, Endung 1dB, Unterputz, weiß

Schneider Electric TV-R-SAT-Dose: Perfekt für den Empfang von TV- und Satellitensignalen
Endung 1 dB für optimale Signalqualität
Einfache Installation und Integration in vorhandene Verkabelung
Hochwertiges Design in eleganter Weißtönung
Robustes Material für langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Schneider Electric Gerät ist eine TV-R-SAT-Dose der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Der SAT-Stecker ist vom Typ F. Der FM-Anschluss ist eine IEC 9,52-mm-Buchse. Bei der TV-Buchse handelt es sich um eine End-of-Line-Buchse, und der TV-Stecker ist ein IEC 9,52-mm-Stecker. Dieses Gerät wird mit Krallen befestigt. Die TV-R-SAT-Dose ist ein umweltfreundliches Green Premium Gerät. Es ist quecksilberfrei, was der Umwelt und Ihrer Gesundheit zugute kommt. Darüber hinaus ist diese TV-R-SAT-Dose speziell für Wohnhäuser und kleine Gewerbebetriebe konzipiert, um den täglichen Bedarf einfach und sicher zu decken. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 83 mm x (H) 83 mm x (T) 42 mm und die Projektionstiefe beträgt 13 mm. Es wiegt 117 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten. Außerdem trägt es das CE-Gütesiegel.
Komplettgerät bestehend aus Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung (siehe Produktfoto). Gerät ist noch mit einem Asfora Rahmen (weiß) zu ergänzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): TV-R-SAT Dose Enddose 1dB UP, weiß, Asfora, EPH3570121D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Nennspannung: 250 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-, SAT-Steckdose · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Komplettgerät: Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung.

Systemvoraussetzungen:
1-Fach Rahmen, Asfora weiß: EPH5800121D
2-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800221D
3-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800321D
4-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800421D
2-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810221D
3-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810321D
Blindabdeckung, Asfora weiß: EPH5670121D

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
TV-R-SAT Dose Enddose 1dB UP|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH3570121D
Nennspannung:
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
TV-|ツ| Radio-|ツ| SAT-Steckdose
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, Schneider Electric, EPH3570121D, Asfora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,70*
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 11,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.