Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TV-, Radio-, SAT-Steckdose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH3570121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R045152
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH3570121D
EAN/GTIN:
     3606486875896
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
Dieses Schneider Electric Gerät ist eine TV-R-SAT-Dose der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Der SAT-Stecker ist vom Typ F. Der FM-Anschluss ist eine IEC 9,52-mm-Buchse. Bei der TV-Buchse handelt es sich um eine End-of-Line-Buchse, und der TV-Stecker ist ein IEC 9,52-mm-Stecker. Dieses Gerät wird mit Krallen befestigt. Die TV-R-SAT-Dose ist ein umweltfreundliches Green Premium Gerät. Es ist quecksilberfrei, was der Umwelt und Ihrer Gesundheit zugute kommt. Darüber hinaus ist diese TV-R-SAT-Dose speziell für Wohnhäuser und kleine Gewerbebetriebe konzipiert, um den täglichen Bedarf einfach und sicher zu decken. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 83 mm x (H) 83 mm x (T) 42 mm und die Projektionstiefe beträgt 13 mm. Es wiegt 117 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten. Außerdem trägt es das CE-Gütesiegel.
Komplettgerät bestehend aus Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung (siehe Produktfoto). Gerät ist noch mit einem Asfora Rahmen (weiß) zu ergänzen.
Features:
Schneider Electric TV-R-SAT-Dose: Perfekt für den Empfang von TV- und Satellitensignalen
Endung 1 dB für optimale Signalqualität
Einfache Installation und Integration in vorhandene Verkabelung
Hochwertiges Design in eleganter Weißtönung
Robustes Material für langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen
Lieferumfang:
Komplettgerät: Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung.
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V/AC
Ausführung:
TV-R-SAT Dose Enddose 1dB UP, weiß, Asfora, EPH3570121D
Schutzart:
IP20
Funktion:
TV-, Radio-, SAT-Steckdose
Material:
ABS
Serie:
Asfora
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 11,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.