Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 309-0084 Trockenmittelbeutel (L x B) 125 mm x 93 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997447-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     309-0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Antistat 309-0084 Trockenmittelbeutel (L x B) 125 mm x 93 mm 100 St.

Kieselgel-Trockenmittel-Beutel 100g

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Typ: 309-0084

Lieferumfang:
100 Beutel á 100 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 125 mm x 93 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Antistat
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
309-0084
Produkt-Art:
Trockenmittelbeutel
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittel, Trocknungsmittel, trockenmittel beutel, Antistat, 309-0084, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 77,16*
€ 4,00*
ab € 57,11*
€ 77,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,16*
€ 91,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,01*
€ 90,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,55*
€ 86,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,21*
€ 82,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,44*
€ 70,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.