Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 309-0084 Trockenmittelbeutel (L x B) 125mm x 93mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041142
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     309-0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel

Lieferumfang:
100 Beutel á 100 g
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
93 mm
Typ:
309-0084
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Trockenmittelbeutel
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittel, Trocknungsmittel, trockenmittel beutel, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 77,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,11*
€ 77,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,16*
€ 91,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,51*
€ 89,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,75*
€ 88,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,79*
€ 83,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,83*
€ 78,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,11*
€ 67,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.