Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SmartTag2 Bluetooth-Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998053-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EI-T5600BBEGEU
EAN/GTIN:
     8806095039893
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Samsung Galaxy SmartTag2 Bluetooth-Tracker Schwarz

Samsung SmartTag 2 EI-T5600, Schwarz

Verlegte oder verloren gegangene Gegenstände einfach wiederfinden
AR Finding mit verbesserter Kompassansicht
Mit dem SmartThingsFind-Netzwerk Gegenstände über die Bluetooth-Reichweite hinaus wiederfinden
Hinterlasse Kontaktdaten und Nachricht für den Finder
Intelligente Benachrichtigungs- und Warnfunktion
Mit dem Galaxy SmartTag2 das registrierte Smartphone oder Tablet orten
Wasser- und staubgeschützt nach IP67
Kompatibel mit Galaxy Smartphones & Tablets ab Android 9.0
Ausdauernde Batterie, austauschbar, im Lieferumfang enthalten

Taggen & Finden
Galaxy SmartTag2 – ein kompakter Tracker- ist ein Ortungsassistent für deine persönlichen Sachen. Mit AR Finding kannst du auf visuelle Weise dir den Weg zu einem gesuchten Gegenstand in der Nähe anzeigen lassen – in der SmartThings-App auf deinem kompatiblen Galaxy Smartphone oder Tablet. Auch ohne AR Finding kannst du, von dir verlegte oder verloren gegangene Gegenstände einfach wieder finden und dich hin navigieren lassen. Befinden diese sich in Bluetooth-Reichweite bis zu 120 m, kannst du deren ungefähre Position, über die SmartThings-App auf dem Smartphone ausfindig machen. Oder du klingelst den Galaxy SmartTag2 einfach an und über ein lautes akustisches Signal verrät er dir, wo er sich befindet. Du kannst Gegenstände auch über die gängige Bluetooth Reichweichte (bis zu 120 m) hinaus orten. Zusammen mit dem SmartThingsFind-Netzwerk erweiterst du die Reichweite und kannst so auch entlaufene Haustiere orten. Die praktische Benachrichtigungs-und Warnfunktion informiert dich, wenn du dich von deinen persönlichen Sachen in der Nähe oder von liegen gebliebenen Gegenständen entfernst. Oder markiere den Galaxy SmartTag2 als verloren, um Kontaktdaten und eine Nachricht für den Finder zu hinterlassen.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 12000 h · Anwendung (GPS): Multifunktionstracker · Bluetooth Version: 5.3 · GPS-Besonderheiten: Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Mobile Endgeräte: Android™ · Strom-Versorgung: 1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten)

Lieferumfang:
Samsung Galaxy SmartTag2 EI-T5600,Batterie (CR2032),Steckplatzwerkzeug,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Mobile Endgeräte:
Android™
Marke:
Samsung
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Anwendung (GPS):
Multifunktionstracker
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Strom-Versorgung:
1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten)
Akku-Laufzeit (max.):
12000 h
Produkt-Art:
Bluetooth-Tracker
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, Bluetooth-Tracker, Schlüsselfinder, samsung gps tracker, fahrzeug ortung, Samsung, EI-T5600BBEGEU, Galaxy SmartTag2
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,73*
€ 21,80*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 21,81*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 16,95*
€ 21,96*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 17,02*
€ 22,18*
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.