Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold ESGE-Zauberstab Stabmixer 200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998987-BP
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     95105
EAN/GTIN:
     4011689951053
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Unold ESGE-Zauberstab Stabmixer 200 W Schwarz

ESGE-Zauberstab Cordless sz

Entnehmbarer Li-Ion Akku
Sleep-Funktion
Kurzbetriebszeit
Eintauchtiefe bis ca. 23 cm
Aufsteckzentrierung

Das Original – jetzt kabellos
Ja, er kann zaubern, der legendäre ESGE-Zauberstab – und jetzt auch ohne Kabel. Die neue Kabellos-Version der Mutter aller Stabmixer bietet dieselbe Performance, wie man sie seit Jahrzehnten kennt und liebt: Damit lässt sich fein zerkleinern, mixen und pürieren – und die Küche verwandelt sich in einen magischen Ort. Ruckzuck einen Teig mixen, Obst und Gemüse zerkleinern für einen leckeren Smoothie oder sogar Eis crushen für einen Caipirinha – mit dem Zauberstab geht einfach alles! Der neue Cordless-Zauberstab ist in drei Ausführungen erhältlich: Cordless, Cordless PRO und Cordless PLUS.

Ausstattung:
Bewährte Performance kombiniert mit maximaler Bewegungsfreiheit
Leistungsstarker, entnehmbarer Li-Ion Akku
Praktische Ladestandanzeige
Sleep-Funktion: Nach 60 Sekunden ohne Benutzung schaltet sich das Gerät automatisch ab
Kurzbetriebszeit: 5 Minuten
Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l (bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)
Aufsteckzentrierung - erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
Kompatibel mit allen ESGE-Zubehörteilen

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Gewicht: 670 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 200 W · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Leistung: 200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
Stufe 1: 8.000 U/min, Stufe 2: 13.000 U/min
Ladespannung/-strom: 12 V DC/1,85 A
Akku: Li-Ion-Akku 2.500 mAh 10.8 V

Lieferumfang:
ESGE-Zauberstab,Multimesser,Schlagscheibe,Quirlscheibe,Ladestation,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Unold
Leistung:
200 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, unold pürierstab, mixstab, Unold, 95105, ESGE-Zauberstab
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 241,58*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 207,82*
€ 241,60*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 208,44*
€ 241,83*
1
€ 3,50*
ab € 225,42*
€ 259,42*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 276,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.