Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold ESGE-Zauberstab Stabmixer 200W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R060642
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     95105
EAN/GTIN:
     4011689951053
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Das Original – jetzt kabellos
Ja, er kann zaubern, der legendäre ESGE-Zauberstab – und jetzt auch ohne Kabel. Die neue Kabellos-Version der Mutter aller Stabmixer bietet dieselbe Performance, wie man sie seit Jahrzehnten kennt und liebt: Damit lässt sich fein zerkleinern, mixen und pürieren – und die Küche verwandelt sich in einen magischen Ort. Ruckzuck einen Teig mixen, Obst und Gemüse zerkleinern für einen leckeren Smoothie oder sogar Eis crushen für einen Caipirinha – mit dem Zauberstab geht einfach alles! Der neue Cordless-Zauberstab ist in drei Ausführungen erhältlich: Cordless, Cordless PRO und Cordless PLUS.
Features:
Entnehmbarer Li-Ion Akku
Sleep-Funktion
Kurzbetriebszeit
Eintauchtiefe bis ca. 23 cm
Aufsteckzentrierung
Lieferumfang:
ESGE-Zauberstab + Multimesser + Schlagscheibe + Quirlscheibe + Ladestation + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Höhe:
360 mm
Länge:
85 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
670 g
Schaltstufen:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, unold pürierstab, mixstab, Unold, ESGE-Zauberstab
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 241,58*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 207,82*
€ 241,60*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 208,44*
€ 241,83*
1
€ 3,50*
ab € 225,42*
€ 259,42*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 276,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.