Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-301091-BP Herst.-Nr.: RF-903273 EAN/GTIN: 4016138214376 |
| |
|
| | |
| Renkforce Mikrofon-Windschutz Durchmesser:40 mm
5er Mikrofon-Windschutz-Set
5 Farben
Set in den Farben Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Blau. Aus Schaumstoff.
Ausstattung: Passend für Mikrofone von 40 - 50 mm Ø.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Multi-Color · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 40 mm x 70 mm | Herstellerfarbe: | Multi-Color | Produktabmessung, Ø: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | mehrfarbig | Produkt-Art: | Mikrofon-Windschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-903273 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,40* | € 6,91* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,46* | € 15,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,28* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,088* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|