Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Mikrofon-Windschutz Durchmesser:40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y79709
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-903273
EAN/GTIN:
     4016138214376
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
kopfhörer renkforce
kopfhörer
Set in den Farben Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Blau. Aus Schaumstoff.
Features:
5 Farben
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
mehrfarbig
Durchmesser:
40 mm
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Produkt-Art:
Mikrofon-Windschutz
Weitere Suchbegriffe: Renkforce
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 6,91*
1 Tag
357
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,92*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 15,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,28*
€ 25,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.