Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Mikrofon-Windschutz Durchmesser:40mm Multi-Color 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093463
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-903273
EAN/GTIN:
     4016138214376
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
kopfhörer renkforce
kopfhörer
Renkforce Mikrofon-Windschutz Durchmesser:40mm Multi-Color 5St.

5 Farben

Set in den Farben Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Blau. Aus Schaumstoff.

Passend für Mikrofone von 40 - 50 mm Ø.

Kategorie: Mikrofon-Windschutz
Herstellerfarbe: Multi-Color
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Farbe: mehrfarbig
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Mikrofon-Windschutz
Hersteller-Nr.: RF-903273
EAN: 4016138214376
Niemals zwei unterschiedlich stark geladene Akkus parallel schalten!

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-903273
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 6,91*
1 Tag
357
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,92*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 15,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,28*
€ 25,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.