Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TSL-PS-S4U-01 Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013821-BP
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TSL-PS-S4U-01
EAN/GTIN:
     8716309128407
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Gembird TSL-PS-S4U-01 Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Smarte Steckdosenleiste, schwarz

Tuya SmartLife App
Alexa und Google Sprachsteuerung
Individeuelle Programmierung
2x USB type-A, 1x USB Typ-C

Intelligente Steckdosenleiste für den Innenbereich mit 4 Steckdosen und USB-Ladeanschlüssen. Funktioniert über die Tuya Smarthome-Plattform - einfache intelligente Steuerung über die SmartLife-App. Universell: Kann in jede bestehende Tuya-basierte Smart-Home-Lösung integriert und mit allen anderen Tuya-kompatiblen Produkten kombiniert werden. Sprachsteuerung: Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant zur Sprachsteuerung. Planen Sie die Smart-Steckdose so, dass das angeschlossene Gerät automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Alle 4 Steckdosen können individuell verwaltet und programmiert werden. Praktische USB-Ladeanschlüsse (Typ-A & Typ-C).

Ausstattung:
Tuya SmartLife App
Einzelplatzsteuerung
Alexa und Google Sprachsteuerung
Individeuelle Programmierung
2x USB type-A, 1x USB Typ-C
Schnelle und einfache Installation
Funktioniert mit der kostenlosen Tuya SmartLife App: Ihre persönliche Smart Home-Steuerungszentrale
Schalten Sie Ihre Geräte einfach und von überall auf der Welt ein, um den Eindruck zu erwecken, dass jemand zu Hause ist

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.5 m · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 294 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,mit USB-C®,per App steuerbar · Weitere technische Daten: WiFi standard: 802.11 b/g/n
Frequency range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Max. Transmitting power: 17.68 dBm
Maximum AC load current: 16 A
Thermal protection: 125 °C
USB charging interface: 2x USB type-A, 1x USB type-C
USB socket output: 5.0 V / 2.4 A / 12.0 W (max. total)
Power consumption in stand-by: ≤ 0.5 W
Gewicht 560 g

Systemvoraussetzungen:
Windows, Android, iOS

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
294 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Gembird
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | mit USB-C® | per App steuerbar
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,71*
€ 40,12*
€ 6,78*
ab € 29,84*
€ 40,13*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 40,20*
€ 6,90*
ab € 40,04*
€ 53,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.