Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCE800NB-XJ Trockenbauschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014908-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE800NB-XJ
EAN/GTIN:
     5054905296209
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
DEWALT DCE800NB-XJ Trockenbauschleifer

Akku-Trockenbauschleifer,18 V, Basisv.

Produktstärken:Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
Drehzahlvorwahl über Rändelrad ermöglicht eine variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
Air-Lock kompatible Staubabsaugung
Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
Geräuscharmes Design
Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Dewalt DCE800NB-XJ Akku-Trockenbauschleifer,18 V, Basisv.

Ausstattung:
Technische Daten:Akku-Technologie: Alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT-Akkus
Leerlaufdrehzahl (min-1): 700 - 1200
Schleifpapierdurchmesser (mm): 225
Schleifmittelaufnahme: Klettfix
Arbeitslänge (m): 1,25 - 1,60
Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku in kg): 4,3/ 4,5
EAN: 5054905296209
Triaxiale Vibration (m/s²): 2,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 77
Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 88
Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0

Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Produkt-Art:
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe: langhalsschleifer, DEWALT, DCE800NB-XJ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,62*
€ 658,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,85*
€ 658,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,98*
€ 661,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,35*
€ 723,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 730,02*
€ 803,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,64*
€ 956,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,53*
€ 913,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,89*
€ 886,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,02*
€ 868,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D28715
ab € 293,97*
Ähnlich
DeWalt
DCW200NT-XJ
ab € 145,12*
Ähnlich
DeWalt
DCW210NT-XJ
ab € 115,88*
Ähnlich
DeWalt
DWE6411-QS
ab € 88,08*
Ähnlich
DeWalt
DWE6423-QS
ab € 69,31*
Ähnlich
DeWalt
DWE7800-QS
ab € 539,65*
Ähnlich
DeWalt
DCW220NT-XJ
ab € 235,46*
Ähnlich
DeWalt
DCS691N-XJ
ab € 497,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.