Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77908943
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D28715
EAN/GTIN:
     5035048166789
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
Leistungen
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
140 x 140 mm
Verbundschnitt-Kapazität (45° x 45°)
120 x 120 mm
Schalldruckpegel
112 dB
Schallpegelunsicherheit
3, 100 dB
Sonstige Funktionen
Schwenkwinkelbereich
45 - 45 °
Schneidekapazität 0°
130 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1350 W
Produkttyp
Standardgehrungssäge
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
18000 g
Technische Details
Fasentyp
Einzelne Fase
Klingendurchmesser
355 mm
Rollendicke
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro trennschleifer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCW200NT-XJ
ab € 143,91*
Ähnlich
DeWalt
DCW210NT-XJ
ab € 116,20*
Ähnlich
DeWalt
DWE6411-QS
ab € 87,70*
Ähnlich
DeWalt
DWE6423-QS
ab € 69,28*
Ähnlich
DeWalt
DWE7800-QS
ab € 539,94*
Ähnlich
DeWalt
DCW220NT-XJ
ab € 244,80*
Ähnlich
DeWalt
DCE800NB-XJ
ab € 587,70*
Ähnlich
DeWalt
DCS691N-XJ
ab € 496,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.