Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 300611431 HWT-T120-M(2,8mm) AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog-Überwachungskamera 1920 x 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015141-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-T120-M(2,8mm)
EAN/GTIN:
     6954273663186
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch 300611431 HWT-T120-M(2,8mm) AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

HiWatch 2MP Mini-Turret Turbo HD Kamera

2MP CMOS Sensor
Outdoor EXIR Eyeball
Unterstützt HD-TVI/AHD/CVI/CVBS Videosignal

HiWatch 2 MP Mini-Turret Turbo HD Kamera.

Ausstattung:
4 in 1 Video-Ausgang
EXIR 2.0
ICR
12 VDC
Smart IR
DNR
OSD Menu

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betriebstemperaturbereich: -40 - 60 °C · Blickwinkel: 103 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 230 g · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Produktabmessung, Höhe: 69.66 mm · Produktabmessung, Ø: 82.6 mm · Schutzart: IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · Weitere technische Daten: 0.01 Lux/F1.2
Material: Metall

Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone,Kurzanleitung,Schrauben,Dübel.

Systemvoraussetzungen:
Passender Rekorder oder Monitor

Hinweis:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 82.6 mm x 69.66 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Produktabmessung, Ø:
82.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.66 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
HiWatch
Blickwinkel:
103 °
Schutzart:
IP66
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | HD-CVI | HD-TVI | Analog
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperaturbereich:
-40 - 60 °C
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, farbkamera, überwachungskamera brennweite 2,8mm, HiWatch, HWT-T120-M(2, 8mm), 300611431
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,30*
€ 46,23*
€ 4,00*
ab € 33,04*
€ 46,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.