Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge DCMPS520N 18/54V DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1808517
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMPS520N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048821404
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge dewalt
bürstenloser Motor · ideal für die allgemeine Baumpflege · stufenloser Gasgebeschalter · Sicherheitseinschaltsperre · Metallschutzvorrichtung verringert das Kick-Back-Risiko beim Treffen auf Zaun oder Mauer und schützt die Kette · automatische Kettenschmierung · Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz · seitliche Kettenspannung mit Werkzeug · Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,7 (inkl. Akku)kg · Kettenteilung: 3/8 ″ x 1,1mm · prüfpflichtig: ja · Kettenart: Halbmeißel · Öltank: 55ml · Schalldruckpegel LPA: 84dB(A) · Schalleistungspegel LWA: 92dB(A) · Treibglieder: 34 · Treibgliedstärke: 1,1mm · Triaxiale Vibration: 4,7m/s2
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 / 54 V
Schwertlänge:
200 mm
Kettengeschwindigkeit:
8,6 m/s
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: akku astsäge, Akku-Kettensägen, Kettensägen, Motorsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 182,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,46*
€ 182,23*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 193,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 198,07*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 199,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DW872-QS
ab € 500,77*
Ähnlich
DeWalt
D36000-QS
ab € 1.224,36*
Ähnlich
DeWalt
DW721KN-QS
ab € 2.273,80*
Ähnlich
DeWalt
DW729KN-XS
ab € 4.208,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.