Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025617-BP Herst.-Nr.: 144.50 EAN/GTIN: 4002632902147 |
| |
|
| | |
| Martor 144.50 Ersatzklinge Bügelklinge 144 10 St.
Ersatzklinge Bügelklinge 144
Die BÜGELKLINGE NR. 144 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,25 mm stark.Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.Die BÜGELKLINGE NR. 144 ist unter der Bestellnummer 144.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 1-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 3 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Rechteckklinge
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 3 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 4,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,29* | € 5,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,53* | € 5,93* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 6,73* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|