Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025665-BP Herst.-Nr.: 24.51 EAN/GTIN: 4002632903694 |
| |
|
| | |
| Martor 24.51 Ersatzklinge Skalpellklinge 24 10 St.
Ersatzklinge Skalpellklinge 24
Die SKALPELLKLINGE NR. 24 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 55,7 mm lang, 10,5 mm breit und 0,40 mm stark.Die SKALPELLKLINGE NR. 24 ist unter der Bestellnummer 24.51 im Magazin auf SB-Karte zu 10 Stk. erhältlich. Basismaterial: Stahl Schliff: Spezialschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 1-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 1 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Skalpellklinge
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 1 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,63* | € 6,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,49* | € 7,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 8,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|