Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 24.51 Ersatzklinge Skalpellklinge 24 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V538833
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     24.51
EAN/GTIN:
     4002632903694
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die SKALPELLKLINGE NR. 24 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 55,7 mm lang, 10,5 mm breit und 0,40 mm stark.Die SKALPELLKLINGE NR. 24 ist unter der Bestellnummer 24.51 im Magazin auf SB-Karte zu 10 Stk. erhältlich.
Basismaterial: Stahl
Schliff: Spezialschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, Martor, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 7,44*
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 8,18*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 9,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,39*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.