Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025742-BP Herst.-Nr.: 852.42 EAN/GTIN: 4002632911842 |
| |
|
| | |
| Martor 852.42 Ersatzklinge Trapezklinge 852 5 St.
Ersatzklinge Trapezklinge 852
Die TRAPEZKLINGE NR. 852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.Die TRAPEZKLINGE NR. 852 ist unter der Bestellnummer 852.42 im Papier zu 5 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 2-fach Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 5-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 3 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Trapezklinge
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 3 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Martor, 852.42, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 10,54* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,43* | € 12,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,96* | € 13,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 16,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|