Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 04960-20 Meterware Transparent Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gardena 4960-20 Gartenschlauch Über/unter dem Boden Transparent
Gardena 4960-20 Gartenschlauch Über/unter dem Boden Transparent
Artikel-Nr.:
     102-3042570-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     04960-20
EAN/GTIN:
     4078500496001
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena
gartenschlauch
GARDENA 04960-20 Meterware Transparent Schlauch

Transparent-Schlauch, 13 x 3 mm

Dieser Schlauch ist transparent und ohne Gewebe. Er ist ideal z.B. für Zimmerspringbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier oder Tauchpumpen. Er ist temperaturbeständig von -10°C bis +50°C. Da er Cadmium-, blei- und bariumfrei ist, werden keine Schadstoffe im Wasser gelöst, er ist deshalb tier- und pflanzenfreundlich.

Ausstattung:
z. B. für Zimmerspringbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier, Tauchpumpen, etc.

Technische Daten:
Geeignet für: Zimmerspringbrunne, Teichpumpen, Wasserspeier, Tauchpumpen · Herstellerfarbe: Transparent · Temperaturbereich (Details): -10 °C bis +50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
GARDENA
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Zimmerspringbrunne|ツ| Teichpumpen|ツ| Wasserspeier|ツ| Tauchpumpen
Temperaturbereich (Details):
-10 °C bis +50 °C
Produkt-Art:
Schlauch
Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 04960-20, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,17*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,09*
€ 2,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,76*
Lager 102
27
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,93*
€ 81,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.