Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauch transparent 13x3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch transparent 13x3 mm
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch transparent 13x3 mm
Artikel-Nr.:
     223-8138241
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500496001
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena
gartenschlauch

GARDENA Schlauch transparent 13x3 mm

Transparent-Schlauch
• Ausführung: transparent, ohne Gewebeeinlage
• Temperaturbeständig: von –10 °C bis +50 °C
• Einsatz: z. B. für Zimmerspringbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier oder Tauchpumpen.

Da er cadmium-, blei- und bariumfrei ist, werden keine Schadstoffe im Wasser gelöst, er ist deshalb tier- und pflanzenfreundlich.
Ø / Wandstärke: 13 / 3,0 Abgabe nur in kompletten Rollen! . Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! !
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Farbe Decke:
blau
Farbe Seele:
blau
Wandstärke:
3 mm
Einsatzbereich:
Wasserversorgung
Material Decke:
Kunststoff
Material Seele:
Kunststoff
Schlauchlänge:
50 m
Anzahl Einlagen:
0 St.
Schlaucheinlage:
ohne Einlage
Farbbesonderheit Decke:
transparent
Farbbesonderheit Seele:
transparent
Innendurchmesser [metrisch]:
13 mm
Maximale Betriebstemperatur:
50 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,17*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,09*
€ 2,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,76*
1 Tag
27
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,93*
€ 81,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 132,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.