Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3045793-BP Herst.-Nr.: SVN311 EAN/GTIN: 3250615721754 |
| |
|
| | |
| Taster 16 A 230 V Hager SVN311
Hager SVN311 Taster 16A 1Schließer 230VAC 1PLE
Taster 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen: | | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Hager | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | ETIM FeatureGroupID: | EC001546 | Produkt-Art: | Taster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, SVN311 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,14* | € 12,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,15* | € 12,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,59* | € 13,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,66* | € 13,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|