| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3045868-BP Herst.-Nr.: BG-50058-CP EAN/GTIN: 6924691374360 |
| |
|
| | |
| Bergner Küchenwaage digital Kupfer
Küchenwaage 59 x 27,6 mm
Mit LCD-Display und Beleuchtung Hergestellt aus Edelstahl und ABS-Kunststoff 5000 g/ 11 lb Kapazität und 1 g Genauigkeit Gewichtseinheit: g/lb/oz/kg. Überlastungsanzeige und Anzeige für niedrigen Stromverbrauch Automatische Nullstellung und Abschaltautomatik
Bereiten Sie neue Rezepte zu! Mit Hilfe der Copper Küchenwaage werden Sie in der Lage sein, Rezepte genau einzuhalten und konsistente Ergebnisse zu erzielen. Eine einfach zu bedienende Waage mit LCD-Display, automatischer Nullstellung und Abschaltautomatik. Hergestellt aus Edelstahl und ABS-Kunststoff. Durch ihr Kupferartiges Design ist diese Küchenwaage ein stilvoller Blickfang. Sie wiegt nicht nur in kg, sondern auch in anderen Gewichtseinheiten: g/lb/oz.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Kupfer · Küchenwaagen-Besonderheiten: digital · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2 x CR2032 Batterie (nicht enthalten)
Hinweis: Benötigte 2 x CR2032-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 222 x 164 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Kupfer | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 222 mm | Produktabmessung, Breite: | 164 mm | Marke: | Bergner | Küchenwaagen-Besonderheiten: | digital | Material Wiege-Platte: | Edelstahl | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Produkt-Art: | Küchenwaage | UKCA-konform: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bergner, BG-50058-CP, Lebensmittelwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,59* | € 16,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,71* | € 16,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,28* | € 32,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|