| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V136863 Herst.-Nr.: BG-50058-CP EAN/GTIN: 6924691374360 |
| |
|
| | |
| Bereiten Sie neue Rezepte zu! Mit Hilfe der Copper Küchenwaage werden Sie in der Lage sein, Rezepte genau einzuhalten und konsistente Ergebnisse zu erzielen. Eine einfach zu bedienende Waage mit LCD-Display, automatischer Nullstellung und Abschaltautomatik. Hergestellt aus Edelstahl und ABS-Kunststoff. Durch ihr Kupferartiges Design ist diese Küchenwaage ein stilvoller Blickfang. Sie wiegt nicht nur in kg, sondern auch in anderen Gewichtseinheiten: g/lb/oz. Features: Mit LCD-Display und Beleuchtung Hergestellt aus Edelstahl und ABS-Kunststoff 5000 g/ 11 lb Kapazität und 1 g Genauigkeit Gewichtseinheit: g/lb/oz/kg. Überlastungsanzeige und Anzeige für niedrigen Stromverbrauch Automatische Nullstellung und Abschaltautomatik Hinweise: Benötigte 2 x CR2032-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 222 mm | Breite: | 164 mm | Besonderheiten: | digital | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Kupfer | Material Wiege-Platte: | Edelstahl | Produkt-Art: | Küchenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bergner, Lebensmittelwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,02* | € 15,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 15,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,33* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|