Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsbuchse, -stecker MC4 32.0017P0001-UR PV-KST4/6II-UR Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045923-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0017P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik) stäubli
Kupplungsbuchse, -stecker MC4 32.0017P0001-UR PV-KST4/6II-UR Stäubli Inhalt: 1 St.

Kupplungsbuchse, -stecker MC4

Ausstattung:
Nach NEC 2023 nur mit Werkzeug entriegelbar
Bewährte, langzeitstabile MULTILAMTechnologie, dadurch konstant geringe Verlustleistung über die gesamte Lebensdauer des Steckverbinders
Für DC 1000 V (IEC) und DC 1500 V (UL) zugelassen
Bewährte Steckverbinder, über 25 Jahre Felderfahrung
Auch für die Montage mit Querschnitten von 10 mm² konfektionierbar
Auch erhältlich als konfektionierte Leitungen gemäß Kundenspezifikation
Für die Verwendung mit geeigneten Steckverbindern aus der MC4-Steckverbinderfamilie und geeigneter Leitung

Technische Daten:
Bemessungs-Stoßspannung: 16 kV · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Breite: 18.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.8 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Schutzart: IP2X · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 3
Max. Kontaktwiderstand des Steckverbinders: < 0,25 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
18.8 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
18.8 mm
Marke:
Stäubli
Schutzart:
IP2X
Herst.-Teilenr.:
32.0017P0001-UR
Typ (Hersteller-Typ):
PV-KST4/6II-UR
Bemessungs-Stoßspannung:
16 kV
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), Stäubli, 32.0017P0001-UR, PV-KST4/6II-UR, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3785
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,57*
2 Tage
5479
€ 6,40*
ab € 1,02073*
€ 1,57073*
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,96*
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,45*
Lager 102
302
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0010P0001-UR
ab € 2,68*
Zubehör
Stäubli
32.0014P0001-UR
ab € 1,55*
Zubehör
Stäubli
32.0016P0001-UR
ab € 1,37339*
Zubehör
Stäubli
32.0015P0001-UR
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.