Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32.0324P0001 PV-KBT4-EVO 2A/10II Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045931-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0324P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
32.0324P0001 PV-KBT4-EVO 2A/10II Stäubli Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Kabel-Ø (max.): 8.4 mm · Kabel-Ø (min.): 6.4 mm · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Breite: 18.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.8 mm · Produktabmessung, Länge: 71.4 mm · Schutzart: IP2X · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
18.8 mm
Produktabmessung, Länge:
71.4 mm
Produktabmessung, Breite:
18.8 mm
Kabel-Ø-Bereich:
6.4 - 8.4 mm
Marke:
Stäubli
Schutzart:
IP2X
Herst.-Teilenr.:
32.0324P0001
Typ (Hersteller-Typ):
PV-KBT4-EVO 2A/10II
Kabel-Ø (max.):
8.4 mm
Kabel-Ø (min.):
6.4 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 32.0324P0001, PV-KBT4-EVO 2A/10II, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,63*
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,64*
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,84*
€ 5,95*
ab € 3,86184*
€ 5,96184*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 298,52*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,69*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,31*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 265,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.