Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Steckverbinder Gebäude MC4-Stecker 1p Crimp 69V 2A Buchse 6-10qmm + PV-KBT4-EVO2A/10II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B058I16
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0324P0001
EAN/GTIN:
     4099891691905
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
PV-Steckverbinder Gebäude MC4-Stecker 1p Crimp 69V 2A Buchse 6-10qmm + PV-KBT4-EVO2A/10II
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Crimp
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 - 10 mm²
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
69 V
Bemessungsstrom:
2 A
Pol-Kennzeichnung:
+, -
Polzahl:
1
Typ:
MC4-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,90*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,91*
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,87184*
€ 5,98184*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98184*
€ 7,11839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26184*
€ 6,26159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04184*
€ 5,99979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81184*
€ 5,72609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61184*
€ 5,48809
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,87184*
€ 4,60749
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 299,68*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,70*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,47*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 263,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.