Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 250 V, 6 A, 5.00.100.142/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 250 V, 6 A, 5.00.100.142/0000
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 250 V, 6 A, 5.00.100.142/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G7864
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.100.142/0000
EAN/GTIN:
     4099889256093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kupplung für Schaltkontaktblock
Schaltelement, 5.00.100.142/0000, RAFI Das Schaltelement wird zuerst in die Kupplung und dann auf das Betätigungselement bzw. die Signallampe aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Farbig unterschiedlich markierte Schaltelemente verhindern Verwechslungen im Lager Features * Die Anschlüsse sind geöffnet, die Verdrahtung kann sofort beginnen * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Montage durch Aufrasten auf Betätiger * Weniger Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel von hinten, da kein Abknicken der Drähte nötig * Die Schrauben sind unverlierbar in der Klemmstelle befestigt Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Nein
Isolationsspannung:
400 V
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Schaltfunktion:
2 Schließer
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.01629 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kupplung zwischen Schaltelement und Betätigungselement, Schaltelement Betätigungselement Kupplung, rafi hilfskontakt, kupplung für schaltkontaktblock, hilfskontakte 2 schließer, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1657*
€ 8,7757*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 16,14*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 17,54*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.936/0000
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.