Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-8004U GPS Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3078382-BP
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62531
EAN/GTIN:
     4043619625314
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Navilock NL-8004U GPS Empfänger Schwarz

Navilock NL-8004U USB 2.0 Multi GNSS Empfänger u-blox 8 4,5 m

u-blox 8 UBX-M8030-KT Chipsatz
USB 2.0 Typ-A Stecker
Schutzart: IPX7
Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
Verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig

Der USB 2.0 Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der NL-8004U GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.

Ausstattung:
Anschluss: USB 2.0 Typ-A Stecker
Chipsatz: u-blox 8 UBX-M8030-KT
Frequenz: GPS: L1, 1575,4200 MHz
GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
GALILEO E1, 1575,4200 MHz
QZSS L1, 1575,4200 MHz
Unterstützt AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)
Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
Update Rate: einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo)
mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS)
Empfindlichkeit max. -167 dBm
IPX7 Schutzklasse
LED-Anzeige für GPS-Status
Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
Spannungsversorgung: 5 V DC
Stromaufnahme: max. 45 mA
Kaltstart in ca. 26 Sekunden
Heißstart in ca. 1 Sekunde
Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS
Kabellänge: ca. 4,5 m
Abm. (Ø x H ohne Gewinde): ca. 62 x 21 mm

Technische Daten:
GPS-Besonderheiten: Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A,USB 2.0

Lieferumfang:
USB 2.0 Empfänger,Befestigungsmaterial: Mutter und Unterlegscheibe Edelstahl,Navilock Support CD inkl. Treiber und Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista/7/8/8.1/10/11, Linux Kernel 2.6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 21 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Navilock
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A | USB 2.0
Produkt-Art:
GPS Empfänger
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus, Navilock, 62531, NL-8004U, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 112,50*
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 124,70*
€ 3,50*
ab € 98,56*
€ 124,70*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 124,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 152,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.