Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-8004U GPS Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V462653
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62531
EAN/GTIN:
     4043619625314
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der USB 2.0 Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der NL-8004U GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Features:
u-blox 8 UBX-M8030-KT Chipsatz
USB 2.0 Typ-A Stecker
Schutzart: IPX7
Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
Verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig
Lieferumfang:
USB 2.0 Empfänger + Befestigungsmaterial: Mutter und Unterlegscheibe Edelstahl + Navilock Support CD inkl. Treiber und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
21 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
62 mm
Schnittstellen:
USB-A + USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Produkt-Art:
GPS Empfänger
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus, Navilock, NL-8004U, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 112,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 124,70*
€ 3,50*
ab € 98,56*
€ 124,70*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 124,95*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 152,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.