Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NL-8004U USB 2.0 Multi GNSS Empfänger, u-blox 8, 4,5m , Navilock® [62531]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NL-8004U USB 2.0 Multi GNSS Empfänger, u-blox 8, 4,5m , Navilock® [62531]
NL-8004U USB 2.0 Multi GNSS Empfänger, u-blox 8, 4,5m , Navilock® [62531]
NL-8004U USB 2.0 Multi GNSS Empfänger, u-blox 8, 4,5m , Navilock® [62531]
NL-8004U USB 2.0 Multi GNSS Empfänger, u-blox 8, 4,5m , Navilock® [62531]
Artikel-Nr.:
     767-NL-1407
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62531
EAN/GTIN:
     4014619366279
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Beschreibung:
Der USB 2.0 Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der NL-8004U GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.

Spezifikation:
- Anschluss: USB 2.0 Typ-A Stecker
- Chipsatz: u-blox 8 UBX-M8030-KT
- Frequenz:
GPS: L1, 1575,4200 MHz
GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
GALILEO E1, 1575,4200 MHz
QZSS L1, 1575,4200 MHz
- Verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig
- Unterstützt AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)
- Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
- Update Rate:
einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo)
mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS)
- Empfindlichkeit max. -167 dBm
- IPX7 Schutzklasse
- LED-Anzeige für GPS-Status
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Spannungsversorgung: 5 V DC
- Stromaufnahme: max. 45 mA
- Kaltstart in ca. 26 Sekunden
- Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS
- Kabellänge: ca. 4,5 m
- Abmessungen (Ø x H ohne Gewinde): ca. 62 mm x 21 mm

Microsoft Sensor und Location Plattform (Internet)
- Kompatibel mit Windows Anwendungssoftware (z.B. Wetter, Karten, etc.)
- GNSS-Ortungsplattformen via API (32bit) realisieren

Systemvoraussetzungen:
- Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux Kernel 2.6
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- Für Geräte mit OTG Funktion und optionalen OTG Adaptern: Windows 10

Packungsinhalt:
- USB 2.0 Empfänger
- Befestigungsmaterial: Mutter und Unterlegscheibe Edelstahl
- Navilock Support CD inkl. Treiber und Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 112,50*
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 124,70*
€ 3,50*
ab € 98,56*
€ 124,70*
Lager 767
5
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 124,95*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 152,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.