Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 46402 Elektriker Drehmoment-Schraubendreher 1.2 - 1.2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089594-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     46402
EAN/GTIN:
     4010995464028
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Wiha 46402 Elektriker Drehmoment-Schraubendreher 1.2 - 1.2 Nm

Drehmoment easyTorque Adapter electric

Drehmomentadapter für 1,2 Nm
Hör- und fühlbares Auslösesignal schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten

Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausstattung:
Senkt Ihre Kosten: Erweiterung zum Drehmoment-Werkzeug für LiftUp electric und slimVario® Schraubendreher Sets.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten.
Drehmomentadapter für 1,2 Nm
Hör- und fühlbares Auslösesignal schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
Geprüft gemäß IEC 60900.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Drehmoment (max.): 1.2 Nm · Drehmoment (min.): 1.2 Nm · Produktabmessung, Länge: 53 mm

Lieferumfang:
Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter 1,2 Nm (46402)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Drehmoment (max.):
1.2 Nm
Drehmoment (min.):
1.2 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher wiha, drehmoment schraubendreher, Wiha, 46402, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,65*
€ 32,50*
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 32,73*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 44,07*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 57,31*
€ 74,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.