Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV29215M Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124117-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV29215M
EAN/GTIN:
     4047621100104
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
Siemens 3RV29215M Hilfsschalter

Funk-Hilfs-Meldeschalter 3RV2921-5M

Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion
Die Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktionen sind ein wesentlicher Bestandteil der SENTRON Digitalisierungslösungen.
Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht durch frühzeitige Reaktion auf Warnmeldungen. Die Schutzfunktionen bieten nach wie vor sicheren, verlässlichen Schutz im Endstromkreis. Die Kommunikations- und Messfunktion wiederum ermöglicht eine erleichterte Ursachenfindung bei Fehlfunktionen aufgrund der Meldung des Auslösegrundes, was wiederum Rückschlüsse auf Fehlfunktionen von Betriebsmitteln erlaubt. Einen weiteren Vorteil bieten die integrierten Betriebsstunden- und Auslösezähler, welche zur besseren Planbarkeit von Wartungen beitragen. Zudem erfassen die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion elektrische Kenngrößen wie Energie, Wirkleistung, Strom, Spannung, Netzfrequenz und Temperatur. Dadurch wird die Transparenz erhöht und die Energieverbräuche in den Endstromkreisen können aufgeschlüsselt werden. Durch das Einstellen von Alarmschwellwerten und das zusätzliche Messen von Differenzströmen in mehreren Frequenzbereichen wird eine präzise Lokalisierung von Fehlerursachen ermöglicht.
Durch ihre kompakte Bauweise sind die Schutzschaltgeräte ideal für den Nachrüstmarkt aber auch den Neubau geeignet. Das System kann einfach über die PC-Software SENTRON Powerconfig oder SENTRON Powerconfig mobile für mobile Geräte in Betrieb genommen werden.

Im Mittelpunkt des Systems der kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte steht der Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000. Dieser sammelt Messwerte der gekoppelten Schutzschaltgeräte und überträgt diese an übergeordnete Systeme. Die Messwerte von bis zu 24 kommunikationsfähigen SENTRON-Geräten werden drahtlos an einen SENTRON Powercenter 1000 übermittelt, welcher ausgewählte Daten bis zu 30 Tagen speichert. Übergeordnete Systeme können auf die Daten über die Schnittstellen des Datentransceivers zugreifen. Entweder vor Ort über Bluetooth® oder über Ethernet im lokalen Netzwerk. Dabei wird ein Modbus TCP‑Protokoll verwendet, welches von weiteren Systemen einfach integriert werden kann.

Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2
Funk-Hilfs- und Meldeschalter können hervorragend verwendet werden, um Leistungsschalter nachzurüsten, welche nicht in kommunikationsfähigen Varianten erhältlich sind.
Diese Geräte (3RV2921-5M) können als Zubehör an die elektromechanischen Leistungsschalter 3RV2 (Baugröße S00 - S3) angebaut werden; die Baubreite beträgt 18 mm.
Über die integrierte Kommunikations- und Messfunktion erfolgt eine drahtlose Übermittlung der Messwerte und Zustände des Grundgerätes. So werden außer der Temperatur und der Anzahl der Abschaltungen, auch die Schaltzustände des Leistungsschalters übertragen. Neben der EIN/AUS Meldung wird bei einer Auslösung unterschieden, ob diese durch eine Überlast oder durch einen Kurzschluss verursacht wurde.
Die Versorgungsspannung von 24 V DC (SELV) kann über die schraubenlosen Steckklemmen zu weiteren Geräten gebrückt werden. Dieses Gerät wird im Powercenter 1000 ab einer Firmware Version 3.0 unterstützt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 71 mm · Weitere technische Daten: Baugröße des Leistungsschalters: S00, S0, S2, S3
Ausführung der Anzeige LED: Ja
Isolationsspannung Bemessungswert: 30 V
Verschmutzungsgrad: 3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert: 0,8 kV
aufgenommener Strom maximal: 20 mA
Schutzart IP frontseitig:; IP20

anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte
eindrähtig oder mehrdrähtig: 0,2 ... 1,5 mm²
feindrähtig mit Aderendbearbeitung: 0,5 ... 1,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung: 0,2 ... 1,5 mm²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
für Hilfskontakte
eindrähtig: 2x (0,2 ... 1,5 mm²)
feindrähtig mit Aderendbearbeitung: 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung: 2x (0,2 ... 1,5 mm²)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 90 x 71 mm
Produktabmessung, Tiefe:
71 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Siemens
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Siemens, 3RV29215M, fgfd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,37*
€ 71,68*
€ 4,00*
ab € 51,21*
€ 71,68*
Frei Haus
ab € 57,05*
€ 73,68*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 82,10*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 122,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
7KN11100MC00
ab € 127,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.