Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q519943 Herst.-Nr.: 3RV29215M EAN/GTIN: 4047621100104 |
| |
|
| | |
| Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion Die Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktionen sind ein wesentlicher Bestandteil der SENTRON Digitalisierungslösungen. Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht durch frühzeitige Reaktion auf Warnmeldungen. Die Schutzfunktionen bieten nach wie vor sicheren, verlässlichen Schutz im Endstromkreis. Die Kommunikations- und Messfunktion wiederum ermöglicht eine erleichterte Ursachenfindung bei Fehlfunktionen aufgrund der Meldung des Auslösegrundes, was wiederum Rückschlüsse auf Fehlfunktionen von Betriebsmitteln erlaubt. Einen weiteren Vorteil bieten die integrierten Betriebsstunden- und Auslösezähler, welche zur besseren Planbarkeit von Wartungen beitragen. Zudem erfassen die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion elektrische Kenngrößen wie Energie, Wirkleistung, Strom, Spannung, Netzfrequenz und Temperatur. Dadurch wird die Transparenz erhöht und die Energieverbräuche in den Endstromkreisen können aufgeschlüsselt werden. Durch das Einstellen von Alarmschwellwerten und das zusätzliche Messen von Differenzströmen in mehreren Frequenzbereichen wird eine präzise Lokalisierung von Fehlerursachen ermöglicht. Durch ihre kompakte Bauweise sind die Schutzschaltgeräte ideal für den Nachrüstmarkt aber auch den Neubau geeignet. Das System kann einfach über die PC-Software SENTRON Powerconfig oder SENTRON Powerconfig mobile für mobile Geräte in Betrieb genommen werden.
Im Mittelpunkt des Systems der kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte steht der Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000. Dieser sammelt Messwerte der gekoppelten Schutzschaltgeräte und überträgt diese an übergeordnete Systeme. Die Messwerte von bis zu 24 kommunikationsfähigen SENTRON-Geräten werden drahtlos an einen SENTRON Powercenter 1000 übermittelt, welcher ausgewählte Daten bis zu 30 Tagen speichert. Übergeordnete Systeme können auf die Daten über die Schnittstellen des Datentransceivers zugreifen. Entweder vor Ort über Bluetooth® oder über Ethernet im lokalen Netzwerk. Dabei wird ein Modbus TCP‑Protokoll verwendet, welches von weiteren Systemen einfach integriert werden kann.
Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2 Funk-Hilfs- und Meldeschalter können hervorragend verwendet werden, um Leistungsschalter nachzurüsten, welche nicht in kommunikationsfähigen Varianten erhältlich sind. Diese Geräte (3RV2921-5M) können als Zubehör an die elektromechanischen Leistungsschalter 3RV2 (Baugröße S00 - S3) angebaut werden; die Baubreite beträgt 18 mm. Über die integrierte Kommunikations- und Messfunktion erfolgt eine drahtlose Übermittlung der Messwerte und Zustände des Grundgerätes. So werden außer der Temperatur und der Anzahl der Abschaltungen, auch die Schaltzustände des Leistungsschalters übertragen. Neben der EIN/AUS Meldung wird bei einer Auslösung unterschieden, ob diese durch eine Überlast oder durch einen Kurzschluss verursacht wurde. Die Versorgungsspannung von 24 V DC (SELV) kann über die schraubenlosen Steckklemmen zu weiteren Geräten gebrückt werden. Dieses Gerät wird im Powercenter 1000 ab einer Firmware Version 3.0 unterstützt. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 71 mm | Höhe: | 90 mm | Breite: | 18 mm | Produkt-Art: | Hilfsschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,37* | € 71,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,21* | € 71,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,05* | € 73,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,62* | € 82,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,88* | € 122,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|