Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo XM 3008E VOX 12/24 30119 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124893-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     30119
EAN/GTIN:
     4010384301194
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Stabo XM 3008E VOX 12/24 30119 CB-Funkgerät

stabo CB-Funkgerät XM 3008e VOX 12/24

12 V/24 V-Betrieb ohne Umschalten
Energieeffizienter 24 V-Betrieb ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
ASC automatische Rauschsperre
6 umschaltbare Frequenztabellen: EU, PL, d, EC, U, rU

Das CB-Funkgerät stabo XM3008e VOX 12/24 ist das Spitzenmodel der stabo xm3000er-Serie. Durch seinen 12/24V Betrieb ohne manuelle Umschaltung und DIN-Format ist es für den Einbau in PKW und LKW gleichermaßen gut geeignet.

Auf dem XL-Multifunktions-LCD sind alle Funktionen gut und einfach ablesbar. Sieben Hintergrundfarben sind für das Display wählbar. Die Vielzahl an Funktionen werden durch eine Reihe von optionalem Zubehör ergänzt (z.B. Externer Lautsprecher oder Schwanenhalsmikrofon).

Die vorhandene VOX-Freisprechfunktion ermöglicht das Funken ohne Betätigung der PTT-Taste.

Dadurch wird das Fahrzeug immer sicher geführt. Die in fünf Stufen einstellbare VOX-Funktion funktionier mit dem Serien-Handmikrofon ebenso wie mit dem optionalen Schwanenhalsmikrofon.

Die Rauschunterdrückungsfunktionen (patentierte automatische Rauschsperre ASC, ANL, NB, Noise Gate Amplifier und Hi-Cut-Filter) filtern Hintergrundgeräusche bzw. blenden Sie aus und ermöglichen einen klaren Empfang. Beim Senden sorgen eine einstellbare Mikrofon-Verstärkung und RF-Gain für eine gute Kommunikation.

Das mitgelieferte Montagematerial (Montagebügel, Befestigungsschrauben, Mikrofonhalter) ermöglicht einen einfachen und schnellen Einbau in jedes Fahrzeug.

Ausstattung:
Super Vox (sprachgesteuertes Senden) schaltbar
Noise Gate Amplifier
XL Multifunktions-LCD
Emergency Taste EMG programmierbar
ANL (automatischer Störbegrenzer), schaltbar
NB (Störaustaster), schaltbar
Hi-Cut Filter schaltbar
Mikrofon-Verstärkung, einstellbar
RF Gain einstellbar
Key Beep, Roger beep
AM/FM
TOT (Time Out timer)
6-polige Mikrofonbuchse
Buchse für externen Lautsprecher (3,5 mm)
Buchse für externes Vox-Mikrofon (2,5 mm)
Hochwertiges UP/DOWN - Mikrofon (Elektret)

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 27 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon,Automatische Rauschsperre,VOX,Freisprechfunktion,Roger Beep,12-Volt Betrieb · Gewicht: 600 g · Kanäle (Funk): 80 FM / 40 AM · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Sendeleistung: FM: 4 W,AM: 4 W · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
1 x CB-Funkgerät XM 3008e,1 x UP/DOMN Mikrofon Elektret,1 x Haltebügel,2 x Rändelschraube,1 x Mikrofonhalterung,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 165 x 35 x 115 mm
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
Stabo
Funkgeräte-Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Anschluss für Mikrofon | Automatische Rauschsperre | VOX | Freisprechfunktion | Roger Beep | 12-Volt Betrieb
Kanäle (Funk):
80 FM / 40 AM
Frequenz (LOV):
27 MHz
Sendeleistung:
FM: 4 W | AM: 4 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät stabo, cb funkgerät, Stabo, 30119, XM 3008E VOX 12/24, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,86*
€ 280,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 237,06*
€ 280,73*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 300,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.