| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR498869 Herst.-Nr.: 30119 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stabo XM 3008E VOX 12/24 Multichannel
12 V/24 V-Betrieb ohne Umschalten
energieeffizienter 24 V-Betrieb ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
ASC automatische Rauschsperre (ein PRESIDENT Patent)
6 umschaltbare Frequenztabellen EU, PL, d, EC, U, rU
Super Vox (sprachgesteuertes Senden) schaltbar
Noise Gate Amplifier
XL Multifunktions-LCD 7 Hintergrundfarben
Emergency taste EMG programmierbar
ANL (automatischer Störbegrenzer), schaltbar
NB (Störaustaster), schaltbar
Hi-Cut Filter schaltbar
Mikrofon-Verstärkung , einstellbar
RF Gain einstellbar
Key Beep, Roger Beep
AM/FM
TOT (Time Out timer)
6-polige Mikrofonbuchse
Buchse für externen Lautsprecher (3,5 mm)
Buchse für externes Vox-Mikrofon (2,5 mm)
hochwertiges UP/DOWN - Mikrofon
Lieferumfang:
1 x CB-Funkset Elektret-Mikrofon
1 x Befestigungswinkel und Befestigungsschrauben
1 x DC-Anschlusskabel
1 x Bedienungsanleitung DE/EN |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät stabo, cb funkgerät, Stabo, 3008E, VOX, Multichannel, AM/FM, Watt, 30119 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,60* | € 273,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 247,21* | € 273,72* | | | | Lager 9PRBG | | | | | | Frei Haus | ab € 253,05* | € 279,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9PRBG | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9PRBG | | Versand: Lager 9PRBG | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9PRBG | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|