Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0166 Tablet-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3129095-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0166
EAN/GTIN:
     4052792071900
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
LogiLink AA0166 Tablet-Halterung

Faltbarer Laptop-/Tablethalter, 10–16", max. 20 kg, Aluminium

Robuste, faltbare Monitorerhöhung aus Aluminium
Für Laptops von 10–16"
Tragkraft: 20 kg max.
Schaffen Sie sich auch unterwegs einen ergonomischen Arbeitsplatz
Die rutschfesten Gummipatts schützen Ihr Gerät vor Kratzern und Abrutschen.
Optimierte Konstruktion zur Wärmeableitung und Vermeidung von Überhitzung.
Maße: 28,5 x 3,7 x 2 cm (gefaltet); 22,8 x 21 x 7,3 cm (geöffnet)
Gewicht: 145 g
Material: Aluminium

Der zusammenfaltbare Laptop-/Tablethalter ist die perfekte Lösung für alle, die auch unterwegs bequem arbeiten möchten. Mit einer Tragkraft von bis zu 20 kg bietet er genügend Stabilität für Laptops und Tablets aller Größen. Durch sein platzsparendes Design lässt sich der Halter leicht zusammenfalten und nimmt so kaum Platz in der Tasche ein. Egal ob im Zug, im Café oder im Park - mit diesem praktischen Halter können Sie überall produktiv arbeiten. Die ausklappbaren Füße sorgen für eine ergonomische Arbeitsposition und beugen so Rücken- und Nackenschmerzen vor. Zudem ermöglicht der Halter eine optimale Belüftung Ihres Geräts, was Überhitzung verhindert und die Lebensdauer Ihres Laptops oder Tablets verlängert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Tablet-Halterung-Besonderheiten: transportierbar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
LogiLink
Farbe:
grau
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
transportierbar
Produkt-Art:
Tablet-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, notebook halterung, LogiLink, AA0166, Halter, Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,11*
€ 5,50*
ab € 7,83*
€ 12,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 16,05*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 22,26*
€ 30,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.