Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Speisekarten-Mappe SM206 Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSM206 Verpackung
KSM206 Verpackung
KSM206 1
KSM111 2
Detail Gummiband schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3131017-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM206
EAN/GTIN:
     4004360784989
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Speisekarte
Sigel Speisekarten-Mappe SM206 Anthrazit 1 St.

SIGEL Speisekarten-Mappe, Gummi-Bindung, A4, anthrazit

Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie
Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, anthrazit
Passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff
Mit internationaler Blindprägung: Menu
Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)

Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, anthrazit, passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 8 · Beschreibung der Besonderheiten: mit Gummi-Bindung,mit Blindprägung · Einstecktasche vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: PU,Kunststoff · Verwendung für Papierformat: DIN A4

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Sigel
Anzahl der Fächer:
8
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Gummi-Bindung | mit Blindprägung
Material:
PU | Kunststoff
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkt-Art:
Speisekarten-Mappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,70*
€ 17,42*
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 17,68*
€ 5,50*
ab € 11,53*
€ 17,96*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 23,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM207
ab € 8,87*
Zubehör
Sigel
SM204
ab € 107,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.