Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline AS 520 Allesschneider 457012 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3133373-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     457012
EAN/GTIN:
     9004489570123
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Silva Homeline AS 520 Allesschneider 457012 Schwarz

Silva Homeline Metall-Allesschneider AS 520 schwarz

Leiser Zahnriemen-Antrieb
Hochwertiges 19 cm Edelstahl Universal-Messer
Leichtgängiger Schlitten

Ausstattung:
Leiser Zahnriemen-Antrieb
Leichtgängiger Schlitten
Exakte Schnittbreite - Einstellung
Restehalter
Rutschfeste Gummifüße

Technische Daten:
Gewicht: 4.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 150 W · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 310 mm · Schnittbreite (max.): 15 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
310 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Marke:
Silva Homeline
Farbe:
schwarz
Material:
Metall | Kunststoff
Schnittbreite (max.):
15 mm
Leistung:
150 W
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, alles schneider, Silva Homeline, 457012, AS 520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,99*
€ 79,55*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 79,57*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 72,76*
€ 90,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.