Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVA Allesschneider AS 520 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu SILVA Allesschneider AS 520 Schwarz
Symbol zu SILVA Allesschneider AS 520 Schwarz
LOGO zu SILVA Allesschneider AS 520 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-112571290
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     457012
EAN/GTIN:
     9004489570123
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
SILVA Allesschneider AS 520 Schwarz

Robuste Metall-Ausführung
Hochwertiges 19 cm Edelstahl-Universal Messer
Schnittbreite: 0 - 15 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidgutführung rechts
Marke:
Silva
Größe:
310 (B) x 230 (H) x 270 (T) mm
Type:
AS 520
Leistung:
150 W
Farbe:
Schwarz
Farbgruppe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,99*
€ 79,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 79,57*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 72,76*
€ 90,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.