Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline AS 520 Allesschneider 457012 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q222423
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     457012
EAN/GTIN:
     9004489570123
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Features:
Leiser Zahnriemen-Antrieb
Hochwertiges 19 cm Edelstahl Universal-Messer
Leichtgängiger Schlitten
Lieferumfang:
Allesschneider + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Tiefe:
310 mm
Höhe:
230 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
270 mm
Gewicht:
4.5 kg
Material:
Metall + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
15 mm
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, alles schneider, Silva Homeline, AS 520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,99*
€ 79,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 79,57*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 72,76*
€ 90,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.