Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1808.6302 Wippschalter 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164749-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1808.6302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Marquardt 1808.6302 Wippschalter 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.

Wippschalter 1808.6302

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (mechanisch): 5E4 · Material: PA · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
PA
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1808.6302
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
5E4
Kontaktmaterial:
Ag
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, wechselschalter 250v 6 a, geräteschalter, ausschalter 1polig, Marquardt, 1808.6302, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 2,68*
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,07*
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,62*
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,51*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,55*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,66*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.