Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Elektriker Wechselklingen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165524-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006613001
EAN/GTIN:
     4013288229991
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher-Wechselklingen-Satz
Schraubendreher-Wechselklingen-Set
Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Elektriker Wechselklingen-Set

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder, 18-teilig

VDE-Wechselklingen mit Handhalter 18-teilig

1 Handhalter 817 VDE Kraftform,12 VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs, 4 Schaltschrankschlüssel, 1 einpoliger Phasentester. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Ausstattung:
VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
In robuster Falttasche
Geeignet für Wera 2go

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Gewicht: 676 g · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 202 mm

Lieferumfang:
VDE-Wechselklingen mit Handhalter,1 x 9x98,1 x PH 1x157,1 x PH 2x157,1 x PZ 1x157,1 x PZ 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x 0.4x2.5x157,1 x 0.6x3.5x157,1 x 0.8x4.0x157,1 x 1.0x5.5x157,1 x 6.3x89,1 x 8.1x89,1 x 89,1 x 89,1 x 0.5x3.0x70,1 x 50.0x70.0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 202 x 8 x 82 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
202 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Wera
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Gewicht:
676 g
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Wera, 05006613001, Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1, isolierter VDE Werkzeug Satz, isolierter VDE Handhalter Wechselklingen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,24*
€ 66,62*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 52,48*
€ 66,63*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 54,88*
€ 67,32*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 55,03*
€ 67,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 62,06*
€ 77,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.