Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Elektriker Wechselklingen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165527-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006607001
EAN/GTIN:
     4013288229922
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Elektriker Wechselklingen-Set

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder, 16-teilig

VDE-Wechselklingen mit Handhalter 16-teilig

1 Handhalter 817 VDE Kraftform,14 VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs, 1 einpoliger Phasentester. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Ausstattung:
VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
In robuster Falttasche
Geeignet für Wera 2go

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker

Lieferumfang:
VDE-Wechselklingen mit Handhalter,1 x 9x98,1 x PH 1x157,1 x PH 2x157,1 x PZ 1x157,1 x PZ 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x TX 10x157,1 x TX 15x157,1 x TX 20x157,1 x TX 25x157,1 x 0.4x2.5x157,1 x 0.6x3.5x157,1 x 0.8x4.0x157,1 x 1.0x5.5x157,1 x 0.5x3.0x70,1 x 50.0x70.0

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, wera schraubendrehersatz 16-teilig, wera schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 16-tlg, Wera, 05006607001, Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1, isolierter VDE Werkzeug Satz, isolierter VDE Handhalter Wechselklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,36*
€ 50,46*
2 Tage
54
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 50,55*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,42*
€ 51,50*
5 Tage
61
pro Stück
€ 5,99*
ab € 39,52*
€ 51,67*
Lager 102
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006612001
ab € 76,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.