| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3165574-BP Herst.-Nr.: 05006641001 EAN/GTIN: 4013288230058 |
| |
|
| | |
| Wera Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Wechselklingen-Set
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder, 16-teilig
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen 16-teilig
Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt). VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.
Ausstattung: 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku) Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen Für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl
Lieferumfang: Schraubendrehersatz mit Wechselklingen,1 x 9x125,1 x 9x98,1 x PH 1x157,1 x PH 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x TX 10x157,1 x TX 15x157,1 x TX 20x157,1 x TX 25x157,1 x 0.4x2.5x157,1 x 0.6x3.5x157,1 x 0.8x4.0x157,1 x 1.0x5.5x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x 50.0x120.0
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Wera | Produkt-Art: | Wechselklingen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 82,39* | € 102,91* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 84,13* | € 102,99* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 85,55* | € 106,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 87,73* | € 109,82* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,01* | € 148,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|