| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3171658-BP Herst.-Nr.: 082.224A EAN/GTIN: 4021563694952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laserliner 082.224A Führungshülse Passend für (Marke-Nivelliergeräte) Laserliner
Führungshülse aus Aluminium für die FlexCamera, XXLCamera und UltraCamera
Diese speziell geschliffene Aluminium-Führungshülse ist für die Produkte FlexCamera, XXLCamera sowie UltraCamera geeignet und ermöglicht ein optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen, beispielsweise verunreinigten Rohren. Die Hülse wird auf den Kamerakopf aufgesteckt und schützt diesen vor dem Festsetzen und Verschmutzen.
Ausstattung: Führungshülse – optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen Verringert das Festsetzen und Verschmutzen des Kamerakopfes
Technische Daten: Gewicht: 14 g · Passend für (Marke-Nivelliergeräte): Laserliner · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm
Lieferumfang: TopGuide
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Länge: | 17 mm | Produktabmessung, Breite: | 52 mm | Marke: | Laserliner | Passend für (Marke-Nivelliergeräte): | Laserliner | Gewicht: | 14 g | Produkt-Art: | Führungshülse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,08* | € 20,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,47* | € 21,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,11* | € 23,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|