Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Führungshülse TopGuide, 9 mm , 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Führungshülse TopGuide, 9 mm , 50 mm
Laserliner Führungshülse TopGuide, 9 mm , 50 mm
Laserliner Führungshülse TopGuide, 9 mm , 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5506238
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.224A
EAN/GTIN:
     4021563694952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserliner
Führungshülse
TopGuide,
9
Laserliner Führungshülse TopGuide, 9mm , 50mm
Diese speziell geschliffene Aluminium-Führungshülse ist für die Produkte FlexCamera, XXLCamera sowie UltraCamera geeignet und ermöglicht ein optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen, beispielsweise verunreinigten Rohren. Die Hülse wird auf den Kamerakopf aufgesteckt und schützt diesen vor dem Festsetzen und Verschmutzen.
- Führungshülse – optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen
- Verringert das Festsetzen und Verschmutzen des Kamerakopfes

Lieferumfang
  • TopGuide
  • Weitere Informationen:
    Auswertungsgruppe:
    Handwerkzeug
    Weitere Suchbegriffe: mm, ,
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 14,08*
    € 20,97*
    € 4,00*
    ab € 14,47*
    € 21,24*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 16,11*
    € 23,92*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.