Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.224A Führungshülse Passend für (Marke-Nivelliergeräte) Laserliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q498363
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.224A
EAN/GTIN:
     4021563694952
Suchbegriffe:
Laserliner
TopGuide
Diese speziell geschliffene Aluminium-Führungshülse ist für die Produkte FlexCamera, XXLCamera sowie UltraCamera geeignet und ermöglicht ein optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen, beispielsweise verunreinigten Rohren. Die Hülse wird auf den Kamerakopf aufgesteckt und schützt diesen vor dem Festsetzen und Verschmutzen.
Lieferumfang:
TopGuide
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
17 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
14 g
Passend für Marke:
Laserliner
Produkt-Art:
Führungshülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,08*
€ 20,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 21,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 23,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.