Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 0031.8201 0031.8201 Sicherungshalter 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190312-BP
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Schurter 0031.8201 0031.8201 Sicherungshalter 100 St.

Schurter Offene Sicherungshalter

• IP 20 mit Abdeckkappe 0853.0576
• geeignet für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb: Haushaltsgeräte, Industrieelektronik, Steuerungselektronik

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gewicht: 1.70 g · Produktabmessung, Breite: 10.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.50 mm · Produktabmessung, Länge: 22.50 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Serie: OGN
Abmessung: Länge: 22,5 mm
Abmessung: Breite: 10,8 mm
Abmessung: Höhe: 15,5 mm
Approbationen: cULus,VDE
Bauform: offen
Montage: Leiterplattenmontage
Kontaktmaterial: Kupferlegierung verzinnt
Anwendungen: für G-Sicherungen 5x20mm
Hinweis: IP20 in Verbindung mit Abdeckkappe 0853.0576
Gehäuse-Material: Thermoplast (UL 94V-0)
Farbe: schwarz
Anschlussart: Lötpins
Gewicht: 1,7 g
Betriebstemperaturbereich, Min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, Max.: 85 °C
Bemessungsstrom: 10 A
Spannungsfestigkeit: 3 kV
Stoßspannungsfestigkeit: 4 kV
Nennspannung V AC: 500 V AC
Kontaktwiderstand, max.: 10 mOhm
Isolationswiderstand: 10 MOhm
Nennleistungsaufnahme: 4 W
Lötbarkeit: 245 °C / 3 s
Normen: IEC 60335-1
Isolierungsklasse: IP20 mit Abdeckkappe

Hinweis:
IP20 in Verbindung mit Abdeckkappe 0853.0576
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.50 x 10.00 x 15.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.50 mm
Produktabmessung, Länge:
22.50 mm
Produktabmessung, Breite:
10.00 mm
Marke:
Schurter
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Typ (Hersteller-Typ):
0031.8201
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1.70 g
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: Schurter, 0031.8201
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4022*
€ 0,5485*
Lager 102
700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4204*
€ 0,5671*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4682*
€ 0,935*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5671*
€ 0,67485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5071*
€ 0,60345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,236*
Zubehör
Schurter
0853.0571
ab € 0,31*
Zubehör
Schurter
0853.1201
ab € 0,47*
Zubehör
Schurter
0853.1202
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.