Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737930
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.1201
EAN/GTIN:
     5059039769506
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, verzinnt

Schurter-Sicherungshalter mit Griff. Sicherungshalter mit Griff für OGN, OGN-SMD
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: 1737930, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 08531201, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,95*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,29*
1 Tag
371
10
€ 14,99*
ab € 0,734*
€ 1,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,236*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.